Cooper Capri - Téléphone ExResistTel IP4 noir VoIP, 95 dB, avec cordon spiralé - FHF114422210


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
réseau de raccordement - VoIP
avec affichage - Oui
avec clavier - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ExResistTel
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4250235550795
Réf. Sonepar
06227555079
Réf. Fournisseur
FHF114422210
Réf. Commerciale
Cooper Capri
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
réseau de raccordement:
VoIP
avec affichage:
Oui
avec clavier:
Oui
indice de protection (IP):
IP66
température ambiante:
-30...60 °C
matériau du boîtier/corps:
polyester, renforcé en fibre de verre
couleur du boîtier/corps:
noir
couleur du combiné:
noir
cordon du combiné:
cordon spiralé
matériau du clavier:
acier inoxydable 316 (V4A)
raccordement d'écouteurs:
Oui
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage sur table:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
kit mains libres:
Non
centre de commutation nécessaire:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.