Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cooper Capri - Téléphone ExResistTel noir analogique, 95 dB, avec cordon armé acier - FHF11286101

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Téléphone ExResistTel noir analogique, 95 dB, avec cordon armé acier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • réseau de raccordement - analogique

  • avec affichage - Oui

  • avec clavier - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4250235500325

Réf. Sonepar

06227550032

Réf. Fournisseur

FHF11286101

Réf. Commerciale

Cooper Capri

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

réseau de raccordement:

analogique

avec affichage:

Oui

avec clavier:

Oui

indice de protection (IP):

IP66

température ambiante:

-25...60 °C

matériau du boîtier/corps:

polyester, renforcé en fibre de verre

couleur du boîtier/corps:

noir

couleur du combiné:

noir

cordon du combiné:

cordon d'armature en acier

matériau du clavier:

acier inoxydable 316 (V4A)

raccordement d'écouteurs:

Oui

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage sur table:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

kit mains libres:

Oui

centre de commutation nécessaire:

Non

Téléphone ExResistTel noir analogique pour zones 1, 2, 21 et 22, sonnerie 95 dB, avec cordon armé acier, clavier inox éclairé et écran LCD

Les Atouts de la gamme:

La gamme de téléphone ExResistTel est destinée aux zones 1, 2, 21 et 22 présentant un risque d'explosions. Ces téléphones sont réputés pour leur robustesse, avec un indice de protection IP66 et une excellente résistance à la corrosion. Ils sont disponibles en version VoIP ou analogique, et intègrent un cordon armé acier, un clavier inox éclairé et un écran LCD. De nombreux accessoires sont disponibles : casque, combinés sonores et lumineux externes, cabines acoustiques, etc...

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.