Cooper Capri - Terminus CAPRIROK métallique - taille 10 - laiton nickelé - CAP331014


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 10 mm
modèle - droit
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 67...67
filetage rotatif - Non
type de construction - sans filetage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3589353310143
Réf. Sonepar
00040331014
Réf. Fournisseur
CAP331014
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre nominal:
10 mm
modèle:
droit
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
67...67
filetage rotatif:
Non
type de construction:
sans filetage
en une pièce:
Oui
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
7 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
11.8 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Oui
température d'utilisation:
-50...135 °C
nombre d'entrées:
1
avec raccordement de mise à la terre:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.