Cooper Capri - Terminus CAPRIROK métallique - taille 20 - laiton nickelé - CAP332014

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 20 mm

  • modèle - droit

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 67...67

  • filetage rotatif - Non

  • type de construction - sans filetage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3589353320142

Réf. Sonepar

00040332014

Réf. Fournisseur

CAP332014

Réf. Commerciale

Cooper Capri

diamètre nominal:

20 mm

modèle:

droit

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

67...67

filetage rotatif:

Non

type de construction:

sans filetage

en une pièce:

Oui

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

16 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

21.1 mm

température d'utilisation:

-50...135 °C

nombre d'entrées:

1

avec raccordement de mise à la terre:

Oui

Terminus de conduit flexible CAPRIROK métallique - taille 20 - laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.