Cooper Capri - Terminus de masse JUDODIX - taille 29 - Pg 29 / ISO 40 - CAP332930

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Terminus de masse JUDODIX - taille 29 - Pg 29 / ISO 40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - droit

  • filetage rotatif - Non

  • type de construction - sans filetage

  • en une pièce - Non

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589353329305

Réf. Sonepar

00040332930

Réf. Fournisseur

CAP332930

Marque

Cooper Capri

modèle:

droit

filetage rotatif:

Non

type de construction:

sans filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

non traité

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

32.6 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

36.5 mm

température d'utilisation:

-5...80 °C

avec raccordement de mise à la terre:

Oui

Terminus de masse JUDODIX - taille 29 - Pg 29 / ISO 40 - insert laiton brut - bague polyéthylène - plage de température -5°C à +80°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.