Cooper Capri - Terminus de masse JUDODIX - taille 7 - Pg 7 / ISO 12 - CAP330730

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
filetage rotatif - Non
type de construction - sans filetage
en une pièce - Non
matériau du boîtier/corps - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3589353307303
Réf. Sonepar
00040330730
Réf. Fournisseur
CAP330730
Marque
Cooper Capri
modèle:
droit
filetage rotatif:
Non
type de construction:
sans filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
non traité
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
9.5 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
12.5 mm
température d'utilisation:
-5...80 °C
avec raccordement de mise à la terre:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


