Cooper Capri - Terminus JUDODIX métallique - laiton nickelé - taille 21 - CAP332144

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - droit

  • filetage rotatif - Non

  • type de construction - sans filetage

  • en une pièce - Non

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589353321446

Réf. Sonepar

00040332144

Réf. Fournisseur

CAP332144

Marque

Cooper Capri

modèle:

droit

filetage rotatif:

Non

type de construction:

sans filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

23.7 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

27.6 mm

température d'utilisation:

-5...80 °C

nombre d'entrées:

1

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Terminus JUDODIX métallique - laiton nickelé - taille 21 - Pg 21 / ISO 32

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.