Cooper Capri - Terminus JUDODIX métallique - laiton nickelé - taille 36 - CAP333644

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
filetage rotatif - Non
type de construction - sans filetage
en une pièce - Non
matériau du boîtier/corps - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3589353336440
Réf. Sonepar
00040333644
Réf. Fournisseur
CAP333644
Marque
Cooper Capri
modèle:
droit
filetage rotatif:
Non
type de construction:
sans filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
41 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
47 mm
température d'utilisation:
-5...80 °C
nombre d'entrées:
1
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



