Cooper Capri - TL60LED1175-1250 - Mini-LED 22W - 2500 lm - 12-50 V AC/DC - 51720

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - TL60LED1175-1250 - Mini-LED 22W - 2500 lm - 12-50 V AC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 22 W

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP68

  • type de tension - DC

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7611796109902

Réf. Sonepar

00036051720

Réf. Fournisseur

51720

Marque

Cooper Capri

puissance du système:

22 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP68

type de tension:

DC

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

driver LED courant constant

avec cordon de raccordement et prise:

Non

classe de température conformément à la Directive 94/9/CE:

T5

TL60LED1175-1250 - Mini-LED 22W - 2500 lm - 12-50 V AC/DC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.