Cooper Capri - UMHS48/48-ER Etrier fixe en inox pour mât diam. 48,3mm sur tube diam. 48,3mm - 52067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - argent
largeur - 40 mm
longueur - 215 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires de fixation pour luminaires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4250217449512
Réf. Sonepar
00036052067
Réf. Fournisseur
52067
Marque
Cooper Capri
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
argent
largeur:
40 mm
longueur:
215 mm
hauteur:
100 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


