Cooper Capri - Uniclips 55 @Bio - CAP731055


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
diamètre - 67 mm
profondeur - 55...55 mm
modèle - unique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CAPRICLIPS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3589357310552
Réf. Sonepar
00040000062
Réf. Fournisseur
CAP731055
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose:
encastré
forme:
rond
diamètre:
67 mm
profondeur:
55...55 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
orange
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser
longueur:
67 mm
largeur:
67 mm
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.