Cooper Capri - Uniclips Double 40 @Bio - CAP731240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rectangulaire
diamètre - 67 mm
profondeur - 40...40 mm
modèle - double
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAPRICLIPS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589357312402
Réf. Sonepar
00040000063
Réf. Fournisseur
CAP731240
Marque
Cooper Capri
mode de pose:
encastré
forme:
rectangulaire
diamètre:
67 mm
profondeur:
40...40 mm
modèle:
double
matériau:
plastique
couleur:
orange
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser
longueur:
145 mm
largeur:
67 mm
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



