Cooper Capri - Voyant à LED Ex i multi-tensions 10-28 VDC - 51890

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 0...0 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 18...30 V
source lumineuse - autre
transfo intégré - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4250217402753
Réf. Sonepar
00036051890
Réf. Fournisseur
51890
Marque
Cooper Capri
douille:
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
18...30 V
source lumineuse:
autre
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Non
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
fixation sur sol
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


