Cooper Capri - Voyant à LED multi-tensions 20-250 VAC/DC - 51031

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Voyant à LED multi-tensions 20-250 VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 20...250 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 20...250 V

  • source lumineuse - autre

  • transfo intégré - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217424885

Réf. Sonepar

00036051031

Réf. Fournisseur

51031

Réf. Commerciale

Cooper Capri

douille:

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

20...250 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

20...250 V

source lumineuse:

autre

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Non

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

20...250 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de fixation:

fixation sur sol

Voyant à LED 20-250VAC/DC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.