Cooper Securite - 10 boites jonction et de raccordement 3 + 2 bornes - 1467-FR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 62 mm
largeur - 24 mm
profondeur - 14 mm
matériau - plastique
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8054934901171
Réf. Sonepar
00256000004
Réf. Fournisseur
1467-FR
Marque
Cooper Securite
longueur:
62 mm
largeur:
24 mm
profondeur:
14 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
Dix Boites de jonctions et de raccordements en plastique 3 bornes utiles + 2 bornes AP


