Cooper Securite - 2 Contacts magnétiques compacts pour volet roulant ou baie coulissante - 455-CSA

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - 2 Contacts magnétiques compacts pour volet roulant ou baie coulissante

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • sans fil - Non

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8054934902550

Réf. Sonepar

00256000012

Réf. Fournisseur

455-CSA

Réf. Commerciale

Cooper Securite

mode de pose:

montage en saillie

sans fil:

Non

couleur:

autre

2 Contacts compacts pour volet /baie rou Contact d'ouverture en aluminium rectangulaire de taille réduite et son aimant pour intégration dans les cadres de portes ou de fenêtres.Longueur de câble 1,2 mètres. Lot de 2