Cooper Securite - 2 Détecteurs de présence d'eau alimentation 12 volts - 1450-CSA

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - 2 Détecteurs de présence d'eau alimentation 12 volts

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - eau

  • mode de pose - montage en saillie

  • tension de fonctionnement - 24 V

  • courant de fonctionnement - 0.03 A

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8054934901072

Réf. Sonepar

06226490107

Réf. Fournisseur

1450-CSA

Marque

Cooper Securite

type de message:

eau

mode de pose:

montage en saillie

tension de fonctionnement:

24 V

courant de fonctionnement:

0.03 A

couleur:

blanc

hauteur:

25 mm

largeur:

96 mm

profondeur:

64 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

2 détecteurs d'eau alimentation 12 Volts 2 Détecteurs de présence d'eau 12 volts