Cooper Securite - 2 Packs piles pour sirène extérieure radio SDR-REXT-G2-OR - SDR-R-BAT1

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - 2 Packs piles pour sirène extérieure radio SDR-REXT-G2-OR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 12000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - D

  • désignation des dimensions - boîtier plat

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060096854319

Réf. Sonepar

06226685431

Réf. Fournisseur

SDR-R-BAT1

Marque

Cooper Securite

tension nominale:

3 V

capacité:

12000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

D

désignation des dimensions:

boîtier plat

nombre de cellules:

4

longueur:

34 mm

hauteur, borne comprise:

63 mm

largeur:

130 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

300 g

JEU DE PILES (LOT DE 2) POUR SDR-REXT-G2 Packs Pile alcaline pour sirène radio SDR-REXT-G2