Cooper Securite - Accessoires - Cordon de programmation SUB D9 3P pour centrales adressables - NUG35170

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Accessoires - Cordon de programmation SUB D9 3P pour centrales adressables

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - outil de diagnostic/installation

  • matériau - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • adapté à un montage au plafond - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191351700

Réf. Sonepar

00043135170

Réf. Fournisseur

NUG35170

Réf. Commerciale

Cooper Securite

type d'accessoire/pièce détachée:

outil de diagnostic/installation

matériau:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

fixation sur mât:

Non

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

convient pour alarme anti-intrusion:

Non

convient pour alarme incendie:

Non

montage mural:

Non

Accessoires - Cordon de programmation SUB D9 3P pour centrales adressables

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.