Cooper Securite - Adapteur pour encastrement en faux plafond - Compatible bloc NexiTech - NEXI-FC

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Adapteur pour encastrement en faux plafond - Compatible bloc NexiTech

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 120 mm

  • longueur - 167 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191600549

Réf. Sonepar

06226160054

Réf. Fournisseur

NEXI-FC

Marque

Cooper Securite

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

120 mm

longueur:

167 mm

hauteur:

40 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Adapteur pour encastrement en faux plafond - Compatible bloc NexiTech