Cooper Securite - Aimant EATON pour tests manuels ou configuration du flux secteur présent - 40071352379

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - matériau composite
couleur - autre
largeur - 0.001 mm
longueur - 0.001 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012539350415
Réf. Sonepar
06226935041
Réf. Fournisseur
40071352379
Marque
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
matériau composite
couleur:
autre
largeur:
0.001 mm
longueur:
0.001 mm
hauteur:
0.001 mm
diamètre:
35 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non


