Cooper Securite - Alimentation 12 Vcc 1 ampère boitier métal capacité batterie 7Ah - AL-01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 12 V
mode de pose - saillie
application - platine de rue
tension d'entrée - 12 V
hauteur - 242 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660191819330
Réf. Sonepar
00256000072
Réf. Fournisseur
AL-01
Marque
Cooper Securite
tension de sortie:
12 V
mode de pose:
saillie
application:
platine de rue
tension d'entrée:
12 V
hauteur:
242 mm
largeur:
236 mm
profondeur:
86 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


