Cooper Securite - Alimentation Electrique 230V/24V continue - PS - 120W - 24V ? Non secourue - NUG34148

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Alimentation Electrique 230V/24V continue - PS - 120W - 24V ? Non secourue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • puissance dissipée - 50 W

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant de sortie max. 2 - 5 A

  • tension de sortie ajustable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191614027

Réf. Sonepar

06226161402

Réf. Fournisseur

NUG34148

Réf. Commerciale

Cooper Securite

type de tension d’alimentation:

AC

puissance dissipée:

50 W

finition du raccordement électrique:

fiche

courant de sortie max. 2:

5 A

tension de sortie ajustable:

Non

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Non

stabilisé:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

hauteur d'encastrement:

164 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

174 mm

hauteur:

164 mm

profondeur:

70 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP30

Alimentation Electrique Non Secourue ? 2 sorties 24V. Protection électronique rapide et sans fusible des sorties