Cooper Securite - Alimentation Electrique 230V/24V continue - PSB - 60W-24V-7Ah - NUG34144


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
puissance dissipée - 50 W
finition du raccordement électrique - fiche
courant de sortie max. 2 - 2.5 A
tension de sortie ajustable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660191613983
Réf. Sonepar
06226161398
Réf. Fournisseur
NUG34144
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type de tension d’alimentation:
AC
puissance dissipée:
50 W
finition du raccordement électrique:
fiche
courant de sortie max. 2:
2.5 A
tension de sortie ajustable:
Non
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Non
stabilisé:
Non
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
hauteur d'encastrement:
220 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
300 mm
hauteur:
220 mm
profondeur:
175 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP30