Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cooper Securite - Alimentation Electrique de Sécurité - SPSM- 24V - 150 W -12 Ah - Batt. Pb etanc. - NUG34169

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Alimentation Electrique de Sécurité - SPSM- 24V - 150 W -12 Ah - Batt. Pb etanc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • puissance dissipée - 150 W

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant de sortie max. 2 - 6 A

  • courant de sortie max. 3 - 6 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191606220

Réf. Sonepar

06226160622

Réf. Fournisseur

NUG34169

Marque

Cooper Securite

type de tension d’alimentation:

AC

puissance dissipée:

150 W

finition du raccordement électrique:

fiche

courant de sortie max. 2:

6 A

courant de sortie max. 3:

6 A

tension de sortie ajustable:

Non

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Non

stabilisé:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

hauteur d'encastrement:

222 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

449 mm

hauteur:

222 mm

profondeur:

197 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP30

Alimentation Electrique de Sécurité - SPSM- 24V - 150 W -12 Ah - Batt. Pb etanc.