Cooper Securite - Alimentation Electrique de Sécurité - SPSM- 24V - 60 W -12Ah- Batt. Pb etanc. - NUG34165

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
puissance dissipée - 60 W
finition du raccordement électrique - fiche
courant de sortie max. 2 - 2.5 A
courant de sortie max. 3 - 2.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191606183
Réf. Sonepar
06226160618
Réf. Fournisseur
NUG34165
Marque
Cooper Securite
type de tension d’alimentation:
AC
puissance dissipée:
60 W
finition du raccordement électrique:
fiche
courant de sortie max. 2:
2.5 A
courant de sortie max. 3:
2.5 A
tension de sortie ajustable:
Non
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Non
stabilisé:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
hauteur d'encastrement:
222 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
449 mm
hauteur:
222 mm
profondeur:
197 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP30


