Cooper Securite - Alimentation Electrique de Sécurité - SPSM-24V-6A0/7Ah Alim.24V/6.0A - NUG34168

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
courant de sortie max. 1 - 6 A
puissance dissipée - 150 W
finition du raccordement électrique - fiche
courant de sortie max. 2 - 6 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191606213
Réf. Sonepar
06226160621
Réf. Fournisseur
NUG34168
Marque
Cooper Securite
type de tension d’alimentation:
AC
courant de sortie max. 1:
6 A
puissance dissipée:
150 W
finition du raccordement électrique:
fiche
courant de sortie max. 2:
6 A
courant de sortie max. 3:
6 A
tension de sortie ajustable:
Non
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Non
stabilisé:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
hauteur d'encastrement:
222 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
222 mm
hauteur:
197 mm
profondeur:
444 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP30
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


