Cooper Securite - Alimentation Electrique de Sécurité - SPSMC-24V-5A0/24AhAlim.24-48-56V/5A-24V - NUG34173


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de tension d’alimentation - AC 
- puissance dissipée - 130 W 
- finition du raccordement électrique - fiche 
- courant de sortie max. 2 - 6 A 
- tension de sortie ajustable - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3660191606268
Réf. Sonepar
06226160626
Réf. Fournisseur
NUG34173
Marque
Cooper Securite
type de tension d’alimentation:
AC
puissance dissipée:
130 W
finition du raccordement électrique:
fiche
courant de sortie max. 2:
6 A
tension de sortie ajustable:
Oui
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
stabilisé:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
hauteur d'encastrement:
442.5 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
449 mm
hauteur:
442.5 mm
profondeur:
197 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP30


