Cooper Securite - Alimentation Electrique - PS - carte relais optionnelle - NUG34149

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Alimentation Electrique - PS - carte relais optionnelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protégé contre les courts-circuits - Non

  • tension de sortie réglée - Non

  • stabilisé - Non

  • montage possible sur barres profilées - Non

  • montage mural possible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191614034

Réf. Sonepar

06226161403

Réf. Fournisseur

NUG34149

Réf. Commerciale

Cooper Securite

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de sortie réglée:

Non

stabilisé:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

montage direct possible:

Non

largeur:

0.001 mm

hauteur:

0.001 mm

profondeur:

0.001 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

Alimentation Electrique - PS - carte relais optionnelle

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.