Cooper Securite - BAASL Sa Planète - Bloc Autonome d?Alarme Sonore et Lumineux - Flash rouge - NUG31189


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - tonalité intermittente
mode de pose - montage en saillie
consommation d'électricité - 0.03 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Tableaux d'alarmes type 2b
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660191311896
Réf. Sonepar
06226131189
Réf. Fournisseur
NUG31189
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type de courant:
AC
couleur de calotte:
rouge
type de signal acoustique:
tonalité intermittente
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.03 A
puissance:
4 W
source lumineuse:
LED
volume:
90 dB
type de signal optique:
lumière flash
type de générateur de signal acoustique:
sirène
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de protection (IP):
IP20
avec contact:
Non
fréquence du signal sonore:
440...550 kHz
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non