Cooper Securite - Batterie 7,4V 2500mAh Li-Polymère. Batterie 7,4V 2500mAh Li-Polymère - STYLE-BAT01

COOPER SECURITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 7.4 V

  • capacité - 2500 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - boîtier plat

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060096854425

Réf. Sonepar

06226685442

Réf. Fournisseur

STYLE-BAT01

Réf. Commerciale

Cooper Securite

tension nominale:

7.4 V

capacité:

2500 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

boîtier plat

nombre de cellules:

1

modèle:

lithium

longueur:

64 mm

hauteur, borne comprise:

20 mm

largeur:

38 mm

diamètre:

20 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

196 g

Batterie 7,4V 2500mAh Li-Polymère. Batterie 7,4V 2500mAh Li-Polymère . Pile de rechange PK.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.