Cooper Securite - Boite d'encastrement pour béton CrystalWay version XL - LUM10566


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - acier
largeur - 80 mm
longueur - 446 mm
hauteur - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CrystalWay
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660191105662
Réf. Sonepar
06226110566
Réf. Fournisseur
LUM10566
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
acier
largeur:
80 mm
longueur:
446 mm
hauteur:
75 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non