Cooper Securite - Boite d'encastrement pour béton pour boitier CrystalWay - LUM10565

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Boite d'encastrement pour béton pour boitier CrystalWay

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - acier

  • largeur - 80 mm

  • longueur - 346 mm

  • hauteur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191105655

Réf. Sonepar

06226110565

Réf. Fournisseur

LUM10565

Marque

Cooper Securite

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

acier

largeur:

80 mm

longueur:

346 mm

hauteur:

75 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Boite d'encastrement pour béton CrystalWay version normale (20m)