Cooper Securite - Boite d'encastrement pour mur de briques pour bloc NexiTech - NEXI-RB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 109 mm
longueur - 285 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660191600525
Réf. Sonepar
06226160052
Réf. Fournisseur
NEXI-RB
Marque
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
109 mm
longueur:
285 mm
hauteur:
44 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non


