Cooper Securite - Boitier Alarme Menace (BAM) - NUG36601

COOPER SECURITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - autre

  • système radio - Oui

  • avec disque en verre - Non

  • couleur - autre

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191615888

Réf. Sonepar

06226161588

Réf. Fournisseur

NUG36601

Réf. Commerciale

Cooper Securite

type de message:

autre

système radio:

Oui

avec disque en verre:

Non

couleur:

autre

matériau:

plastique

hauteur:

87 mm

largeur:

87 mm

profondeur:

56 mm

avec couvercle en papier:

Non

nombre de pôles:

4

indice de protection (IP):

IP21

Déclencheur Alerte Attentat Livré avec clé de réarmement, membrane déformable ou vitre pré-cassée, Autonomie 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations