Cooper Securite - Boitier d'appel d'urgence à mémoire + clé de réarmement - 484-I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton-poussoir
type de connexion - borne à vis
nombre de pôles - 4 pôles
courant nominal - 0.01 A
nombre d'éléments de commande - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714112069474
Réf. Sonepar
00256000017
Réf. Fournisseur
484-I
Marque
Cooper Securite
type de commande:
bouton-poussoir
type de connexion:
borne à vis
nombre de pôles:
4 pôles
courant nominal:
0.01 A
nombre d'éléments de commande:
1
type de fixation:
fixation avec vis
voyant:
sans
impression/marquage:
sans
tension nominale:
12 V
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
couleur de l'élément de commande:
rouge
couleur du boîtier/corps:
aluminium


