Cooper Securite - Bouton d'appel d'urgence PPMS filaire couleur Noir 1 contact d'alarme & d'AP - 476-N

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Bouton d'appel d'urgence PPMS filaire couleur Noir 1 contact d'alarme & d'AP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - autre

  • système radio - Non

  • indice de protection (IP) - IP32

  • matériau - plastique

  • profondeur - 52 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8054934907517

Réf. Sonepar

06226000171

Réf. Fournisseur

476-N

Réf. Commerciale

Cooper Securite

type de message:

autre

système radio:

Non

indice de protection (IP):

IP32

matériau:

plastique

profondeur:

52 mm

Bouton d'appel d'urgence PPMS filaire de couleur Noir. 1 contact Alarme 1 repos travail impulsionnel + 1 contact d'Autoprotection repos travail. Réarmement automatique