Cooper Securite - BXP Luminaire de balisage de sol - 45lm - 220 Vac-dc - IP66 IK10 - LUM22123

COOPER SECURITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - sans

  • mode de pose - montage au sol

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191221232

Réf. Sonepar

00037022123

Réf. Fournisseur

LUM22123

Marque

Cooper Securite

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

sans

mode de pose:

montage au sol

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance du système:

3.5 W

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

avec interrupteur à distance:

Non

alimentation de secours:

centralisé (source centrale)

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

30

nombre de têtes de luminaire:

30

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...220 V

classe de protection:

II

distance de visibilité du pictogramme:

15 m

largeur:

98 mm

hauteur/profondeur:

21 mm

longueur:

243 mm

largeur d'encastrement:

98 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

21 mm

longueur d’encastrement:

243 mm

Luminaire de balisage de sol - 45 lumens - IP66 IK10 - alimentation 220 Vca-cc - Design extra plat - Forte résistance à l'arrachement