Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cooper Securite - BXP Luminaire de balisage de sol - 45lm - 24/48Vcc - IP66 IK10 - extra plat - LUM22122

COOPER SECURITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - sans

  • mode de pose - montage au sol

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191221225

Réf. Sonepar

00037022122

Réf. Fournisseur

LUM22122

Marque

Cooper Securite

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

sans

mode de pose:

montage au sol

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance du système:

2.5 W

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

avec interrupteur à distance:

Non

alimentation de secours:

centralisé (source centrale)

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

30

nombre de têtes de luminaire:

30

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...48 V

classe de protection:

II

distance de visibilité du pictogramme:

15 m

largeur:

98 mm

hauteur/profondeur:

21 mm

longueur:

243 mm

largeur d'encastrement:

98 mm

longueur d’encastrement:

243 mm

Luminaire de balisage de sol NF 45 lms IP 66 et 67 IK 10, 24 à 48 Vdc

Les Atouts de l'article:

Balises de sol à LEDs homologuées NF (NF EN 60 598 2.22, UTEC 71 802, NF EN 60 598 2.13). Design novateur et extra plat (hauteur<à 21mm). Permet de réaliser simplement l'éclairage de sécurité d'évacuation des parkings dépourvus de poteaux. Se substitue aux luminaires d'éclairage d'évacuation classiques installés en partie basse des poteaux (arrêté du 9 Mai 2006).

Les Atouts de la gamme:

Les balises de sol à LEDs sont homologuées NF (NF EN 60 598 2.22, UTEC 71 802, NF EN 60 598 2.13). Design novateur et extra plat (hauteur<à 21mm). Permet de réaliser simplement l'éclairage de sécurité d'évacuation des parkings dépourvus de poteaux. Se substitue aux luminaires d'éclairage d'évacuation classiques installés en partie basse des poteaux (arrêté du 9 Mai 2006).