Cooper Securite - Cadre compatible ULTRALED 2-400 / PLANETE 2-400 & 2-45 small (boitier 12 mètres) - LUM10638


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 136 mm
longueur - 366 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ULTRALED 2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660191809683
Réf. Sonepar
06226180968
Réf. Fournisseur
LUM10638
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
136 mm
longueur:
366 mm
hauteur:
35 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Cadre compatible ULTRALED 2-400 / PLANETE 2-400 & 2-45 small (boitier 12 mètres)
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.