Cooper Securite - Cadre d'encastrement CrystalWay 20m for Suspension Kit - BLACK - LUM10563SB

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Cadre d'encastrement CrystalWay 20m for Suspension Kit - BLACK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 72 mm

  • longueur - 272 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191610029

Réf. Sonepar

06226161002

Réf. Fournisseur

LUM10563SB

Marque

Cooper Securite

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

72 mm

longueur:

272 mm

hauteur:

89 mm

Cadre d'encastrement pour blocs et luminaires CrystalWay version normale (20m), spécifique pour montage avec kit de suspension, couleur black mat RAL9005