Cooper Securite - Cadre d'encastrement CrystalWay 20m for Suspension Kit - DARK GREY - LUM10563SDG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 72 mm
longueur - 272 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CrystalWay
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660191610180
Réf. Sonepar
06226161018
Réf. Fournisseur
LUM10563SDG
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
72 mm
longueur:
272 mm
hauteur:
89 mm