Cooper Securite - Cadre d'encastrement + enjoliveur CrystalWay 20m - SILVER - LUM10563-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 72 mm
longueur - 272 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CrystalWay
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660191609863
Réf. Sonepar
06226160986
Réf. Fournisseur
LUM10563-S
Marque
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
72 mm
longueur:
272 mm
hauteur:
89 mm
Cadre d'encastrement + enjoliveur pour blocs et luminaires CrystalWay version normale (20m), couleur silver gloss RAL9007


