Cooper Securite - Cadre d'encastrement pour ULTRALED PLANETE 400 de couleur noir - LUM10538B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 120.2 mm
longueur - 314.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660191611019
Réf. Sonepar
06226161101
Réf. Fournisseur
LUM10538B
Marque
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
120.2 mm
longueur:
314.2 mm
hauteur:
47 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


