Cooper Securite - Cadre d'encastrement blanc pour boitier EPSILON étanche IP66 - LUM10544


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 156 mm
longueur - 256 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660191609641
Réf. Sonepar
06226160964
Réf. Fournisseur
LUM10544
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
156 mm
longueur:
256 mm
hauteur:
63 mm