Cooper Securite - Cadre d?encastrement - Compatible bloc phare compact - Boîtiers Beta/gamma - LUM10524

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Cadre d?encastrement - Compatible bloc phare compact - Boîtiers Beta/gamma

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 315 mm

  • longueur - 455 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191105242

Réf. Sonepar

00037110524

Réf. Fournisseur

LUM10524

Marque

Cooper Securite

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

315 mm

longueur:

455 mm

hauteur:

120 mm

Cadre d?encastrement - Compatible bloc phare compact - Boîtiers Beta/gamma