Cooper Securite - Cadre d'encastrement - Compatible blocs et luminaires CrystalWay - LUM10561RD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement 
- matériau - acier 
- couleur - blanc 
- largeur - 99.6 mm 
- longueur - 256 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
CrystalWay
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660191609634
Réf. Sonepar
06226160963
Réf. Fournisseur
LUM10561RD
Marque
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
99.6 mm
longueur:
256 mm
hauteur:
92 mm
Cadre d'encastrement - Compatible blocs et luminaires CrystalWay version normale (20m) - Dédié au remplacement des blocs et luminaires PLANETE DESIGN (LUM17002/17003/17006/17007/22120/22121/22124) encastrés avec cadre LUM10514


