Cooper Securite - Cadre d'encastrement - Compatible ULTRALED 2-45/8 ES & PLANETE 2-45 ES - FT2-RK

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Cadre d'encastrement - Compatible ULTRALED 2-45/8 ES & PLANETE 2-45 ES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 150 mm

  • longueur - 260 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191809607

Réf. Sonepar

06226180960

Réf. Fournisseur

FT2-RK

Marque

Cooper Securite

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

150 mm

longueur:

260 mm

hauteur:

30 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Cadre d'encastrement - Compatible ULTRALED 2-45/8 ES & PLANETE 2-45 ES (versions étanches) - Boitier 20 mètres