Cooper Securite - Cadre d'encastrement CrystalWay 30m for Suspension Kit - BLACK - LUM10564SB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 72 mm
longueur - 372 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CrystalWay
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660191610043
Réf. Sonepar
06226161004
Réf. Fournisseur
LUM10564SB
Marque
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
72 mm
longueur:
372 mm
hauteur:
89 mm
Cadre d'encastrement pour blocs et luminaires CrystalWay version XL (30m), spécifique pour montage avec kit de suspension, couleur black mat RAL9005


