Cooper Securite - Cadre d'encastrement + enjoliveur CrystalWay 30m - BLACK - LUM10564B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 72 mm
longueur - 372 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CrystalWay
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660191609825
Réf. Sonepar
06226160982
Réf. Fournisseur
LUM10564B
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
72 mm
longueur:
372 mm
hauteur:
89 mm
Cadre d'encastrement + enjoliveur pour blocs et luminaires CrystalWay version XL (30m), couleur black mat RAL9005